キャプテンスタッグ リュック型クーラーバッグ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12331569 品番 UE-0620
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

海や行楽、キャンプに最適な、リュック型で両手が塞がらない便利なクーラーバッグ。
方外れしにくいチェスト付き。

質量(g)1000 オリーブ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×450 材質本体生地:ポリエステル600D、内生地:PEVA(抗菌加工)、断熱材:発泡ポリエチレンフォーム、中敷:PEVA、発泡ポリウレタン、ポリエチレン 容量(L)約30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12331587
2024-01-09
用途:
日々の買い出しやレジャーなどに使用
製造業

「とりあえずこいつを背負っておけば大体入るだろう」の安心感があります。
10kg以上のものを入れても安定感がありとても満足しています。
やはり両手が使えるのはいいですね。


災害バッグ用にもう一つ追加で購入を検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする