CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
角型ダッチオーブン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12331630
品番
UG-3071
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
角を効率よく使える角型ダッチオーブン。
焚き火・炭火で、こだわりのアウトドア料理ができます。
ふたの裏面が焼肉グリルとしても使用可能。
表面の凹凸が余分な脂を落とし美味しく焼けます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×255×125
質量(g)
7500
材質
本体・ふた:鉄鋳物(表面加工:油焼き=焼付塗装)、つる:ステンレス鋼
満水容量(L)
約4.6
サイズ(cm)
25