Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 研究関連用品・実験用必需品
Kartell(カルテル)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
Kartell(カルテル)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
チューブコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
TGK品番
198-19-22-02
注文コード
12331710
品番
465【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,498
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
PP
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
TGK品番
198-19-22-02
タイプ
Y型
外径(Φmm)
6
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。