US-3006 HULA フローティングベスト 大人用 CAPTAIN STAG 12331727 US-3006 HULA フローティングベスト 大人用 CAPTAIN STAG 12331727

HULA フローティングベスト 大人用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12331727 品番 US-3006
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

コンパクトに折り畳むことができるライフベスト。
反射布付きで視認性アップ。

質量(g)340 ブルー 適応胸囲(cm)75〜105 材質表面生地:ポリエステル100%、浮力材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン 適応身長(cm)150〜185 適応体重(kg)45〜90 折りたたみ寸法(cm)45×35×15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×450×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12331745
2025-11-29
用途:
水泳
運輸・通信業

友達からフローティングベストが泳ぐのには1番適していると言われ購入。

確かに以前のライフジャケットは泳ぎづらかった。

浮力は少ないが、フローリングベストの方が泳ぐのに役立つ。子供も楽しく泳いでいる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする