エスコ
エスコの ワッシャー・スペーサー
エスコの スペーサー
エスコの その他スペーサー
スペーサー 10個 EA439AKシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
外径(Φmm)
17.3
注文コード
12331746
品番
EA439AK-9【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,670
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鋼板
高さ(mm)
25
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
17.3
アズワン品番
65-2123-40