HULA フローティングベスト 子供用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12331779 品番 US-3011
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2本のフットレストで抜け落ちを防止。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×350×80 ブルー 適応胸囲(cm)50〜60 適合年齢(歳)4〜10(目安) 材質表面生地:ポリエステル100%、浮力材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン 質量(g)240 適応身長(cm)100〜140 適応体重(kg)30〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする