CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
HULA フローティングベスト 子供用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12331797
品番
US-3013
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
2本のフットレストで抜け落ちを防止。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×350×80
色
イエロー
適応胸囲(cm)
50〜60
適合年齢(歳)
4〜10(目安)
材質
表面生地:ポリエステル100%、浮力材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン
質量(g)
240
適応身長(cm)
100〜140
適応体重(kg)
30〜45