商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
消費電力(W)5.6
構造準耐火対応
制御位相制御式:2線式
枠の色鋼板:ブラックつや消し
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.06
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)365
調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵