CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の その他測定用品
CHINO(チノー)の 記録紙
CHINO EL3000,KLシリーズ記録紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3冊×5箱)
目盛仕様
目盛数字:0〜1400℃
注文コード
12332007
品番
EL05137【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,390
¥
6,990
バスケットに入れる
この商品は
目盛仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
EL3000,KLシリーズ記録紙
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法
有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm
入力種類
熱電対 R
全幅(mm)
114
全長(m)
10
目盛(mm)
(時間)20
目盛仕様
目盛数字:0〜1400℃
最小目盛
20
有効記録幅(mm)
100