※使用例

EE-132【ワケあり】 宅送用ギフト箱7cm ヤマニパッケージ 12332175 EE-132【ワケあり】 宅送用ギフト箱7cm ヤマニパッケージ 12332175

宅送用ギフト箱7cm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ 注文コード12332175 品番EE-132【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98011,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途宅配用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ 材質段ボール 5号段 形状1枚組立式 クリーム 高さ(mm)70 質量(g)122 内寸法(mm)240×205×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする