※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ナイロン結束バンド 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
12332400
品番
PLT1M-M10【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,390
¥
2,790
バスケットに入れる
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
白
材質
ナイロン66
長さ(mm)
99
最大結束径(Φmm)
22
用途
ケーブルの結束、識別
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
828-1590
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
363
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
80
使用場所
屋内