スポーツシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード12333495 品番UE2882
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

オシャレなデザイン。
軽くて履きやすいシューズです。

サイズ(cm)23 ベージュ 用途タウンユース・スポーツ 形状ローカット 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする