スター・トレーディング
スター・トレーディングの 作業用スニーカー/シューズ
スポーツシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
12333538
品番
UE2882
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
オシャレなデザイン。
軽くて履きやすいシューズです。
サイズ(cm)
22.5
色
グリーン
用途
タウンユース・スポーツ
形状
ローカット
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー