スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12333696 品番 31679
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

SDGsに貢献するリサイクルポリエステル繊維採用。
軽量でストレッチ性もあり洗練されたデザインのユニセックスユニフォーム。
ウエストはバッグシャーリング仕様で動きやすくフィット。
サイドポケットとヒザ裏部分に反射テープを採用。

種別パンツ/スラックス ネイビー サイズS 混率(%)複合繊維(ポリエステル)80/ポリエステル20 股下(cm)78 ウエスト(cm)66〜74 機能軽量・ストレッチ性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする