31679 スラックス クロダルマ 12333739

31679 スラックス クロダルマ 12333739
31679 スラックス クロダルマ 12333739

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)98~108
サイズ3L
内容量1枚注文コード12333739品番31679
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

SDGsに貢献するリサイクルポリエステル繊維採用。
軽量でストレッチ性もあり洗練されたデザインのユニセックスユニフォーム。
ウエストはバッグシャーリング仕様で動きやすくフィット。
サイドポケットとヒザ裏部分に反射テープを採用。

種別パンツ/スラックスネイビーサイズ3L混率(%)複合繊維(ポリエステル)80/ポリエステル20股下(cm)80ウエスト(cm)98~108機能軽量・ストレッチ性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする