RSAN-NPR 【オーダー】ネオプレンスポンジシート 2穴 ノーブランド 12333758 RSAN-NPR 【オーダー】ネオプレンスポンジシート 2穴 ノーブランド 12333758 RSAN-NPR 【オーダー】ネオプレンスポンジシート 2穴 ノーブランド 12333758

【オーダー】ネオプレンスポンジシート 2穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12333758 品番RSAN-NPR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥960〜
販売価格(税別)
873

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。

仕様穴種:ネオプレンスポンジ 材質ネオプレンスポンジ 形状平板・平プレート 硬度タイプC 25 板厚(mm)2〜50 穴数2 寸法LA(mm)100〜1000 寸法WA(mm)100〜1000 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする