ハーフコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12334010 品番 32136
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

両脇に縫い込んだデオサンダーテープが静電気や匂いを抑え、収納力に優れた4つのポケットや夜の安全性に配慮した反射テープを採用。
プリンタブル仕様なのでオリジナルプリントが可能です。
ジップアップ可能な衿
左袖ペン差し
左右脇Wポケット
左裾調整ドローコート付
反射テープ
袖マジックテープ&袖裏トリコットメッシュ

種別コート ブラック サイズS 胸囲(cm)108 混率(%)【表】ポリエステル100(リサイクルポリエステルRENU)、【裏】ポリエステル100(メッシュ) 肩幅(cm)44 袖丈(cm)59 着丈(cm)66 機能静電気・帯電防止・消臭・防臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする