クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
スイングトップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12334396
品番
32137
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
耐水圧5000mm、透湿性5000g/m
2
/24h(B-1法)の防水生地を使用。
優れた撥水性と防風性も発揮。
ストレッチ素材でストレスフリーな着心地を実現。
種別
ジャケット
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル100(ポンジ)(TPUラミネート)
着丈(cm)
74
機能
耐水性・透湿性・撥水性・防風性・ストレッチ
裄丈(cm)
90