クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12334956
品番
35679
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
SDGsに貢献するリサイクルポリエステル繊維採用。
軽量でストレッチ性もあり洗練されたデザインのユニセックスユニフォーム。
種別
カーゴスラックス
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)80/ポリエステル20
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
58〜66
機能
軽量・ストレッチ性