47416 レインコート パンツ クロダルマ 12335279 47416 レインコート パンツ クロダルマ 12335279

レインコート パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12335279 品番 47416
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

カッパとしての必要な機能だけを残しました!
耐水圧10000mm、大雨にも負けない!
透湿性5000g/m2/24h(B-1法)衣服内の蒸れを軽減。
レインコート、レインパンツ合わせて約500gと最軽量を実現。
蒸れを防ぐ裏地メッシュ、取り外し可能なフード付き。

ブルー サイズS 胸囲(cm)118 混率(%)【表】ポリエステル100(タフタ)(TPUラミネート)、【裏】ポリエステル100(メッシュ) 股下(cm)67 ウエスト(cm)68〜76 着丈(cm)73 裄丈(cm)84 耐水圧(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする