クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
3L
注文コード
12335875
品番
54373
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
耐水圧5000mmの防水生地を採用、撥水性・防風性にも優れた防寒ジャンパー。
裏地にはアルミプリント加工を採用し、保温性をキープ。
4cm幅の反射テープを前後に施し、視認性をアップ。
種別
ジャケット
色
ブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
混率(%)
【表】ポリエステル100(リップストップ)(PUコーティング)、【裏】ポリエステル100(タフタ)(アルミプリント)、【中綿】ポリエステル100
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
75
機能
耐水性・透湿性・撥水性・防風性・防寒性・保温性
注意
※ヒーターユニット(KS-401かKS-41)、バッテリー(KS-104 かKS-42)は別売りになります。