防水防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズL 注文コード12336067 品番54374
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

しっかり防水、しかも蒸れにくい。
グラフェン再生中綿と裏地のブラックアルミプリントが優れた保温性を発揮。
防水性を高めるシームテープ加工を採用し防水防寒を追求したユニフォームです。
収納式フード・フード調整ストッパー付
前立ファスナー&マジックテープ付
左内ポケット
前立には雨水の侵入を防ぐ水返し付
袖口マジックテープ付
左右裾調整ドローコード

種別ジャケット ネイビー サイズL 胸囲(cm)126 混率(%)【表】ポリエステル100(ポンジ)(TPUラミネート)、【裏】ポリエステル100(タフタキルト)(ブラックアルミプリントキルト)、【中綿】ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)64 着丈(cm)76 機能防水・防寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする