DG415-1 アノラックパーカー クロダルマ 12336575

DG415-1 アノラックパーカー クロダルマ 12336575
DG415-1 アノラックパーカー クロダルマ 12336575

アノラックパーカー

(1件のレビュー)
サイズ3L
ブラック
内容量1着注文コード12336575品番DG415-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

熱に強く耐久性に優れた綿100% の素材。
アウトドアからワークシーンまで様々なシーンに適したアノラック。

種別トレーナー/パーカーブラックサイズ3L胸囲(cm)130混率(%)綿100着丈(cm)79機能耐熱、耐久性裄丈(cm)91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12336740
2024-09-02
用途: 作業の時
DNS製造業

ダークグリーンを頼んだのに、ダークブラウンみたいな色でした。直ぐに使う予定だったのでそのまま使いますが普通なら返品レベルです。楽しみにしていたのでちょっと残念です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする