アノラックパーカー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12336697 品番 DG415-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

熱に強く耐久性に優れた綿100% の素材。
アウトドアからワークシーンまで様々なシーンに適したアノラック。

種別トレーナー/パーカー ダークグリーン サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)綿100 着丈(cm)74 機能耐熱、耐久性 裄丈(cm)86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12336740
2024-09-02
用途:
作業の時
DNS 様 (製造業)

ダークグリーンを頼んだのに、ダークブラウンみたいな色でした。直ぐに使う予定だったのでそのまま使いますが普通なら返品レベルです。楽しみにしていたのでちょっと残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする