クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの アクセサリ 空調ウェア・服
リチウムイオンバッテリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12336934
品番
KS-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,339
販売価格(税別)
¥
8,490
バスケットに入れる
KS-104用のリチウムイオンバッテリー。
またKS-100の予備バッテリーとしても可能。
セット内容
リチウムイオンバッテリー×1(DC8.4V/1500mAh)、取扱説明書×1、充電式リチウムイオン電池(DC7.26V/6700mAh/48.6Wh)
質量(g)
約247
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×109×24
定格出力
15V/12V/10V/8V※15V使用時、1時間経過後自動的に12Vに変わります
風量調整
押しボタン式/4段階
充電時間(時間)
6.5〜7.5(目安)
充電可能回数
約500回
定格入力
DC8.4V/1500mAhまで
注意
※充電器(KS-36)は別売りになります。
※使用環境により稼働時間が異なる場合があります。