電熱ヒーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12336950 品番KS-401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090

ハンガーループ(衿吊り)に付属のベルトを装備し、内ポケットにバッテリーを入れて使用可能。
作業環境に応じて4段階の温度調節が可能な電熱シート。

連続使用時間(時間)
1+10(15V)※、12(12V)、17(10V)、27(8V)
※15V(1時間)+12V(10時間)
セット内容電熱ヒーターシート1セット、付属ベルト1セット、取扱説明書 質量(g)約50 寸法(幅W×高さH)(mm)120×310 レンジ【温度レンジ(設定温度)】15V/63℃、12V/54℃、10V/48℃、8V/42℃ 動作温度範囲(℃)42〜63(加熱保護65)
注意
※別売りの専用バッテリー(KS-104)が必要になります。
※使用環境により動作時間が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする