ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12337117 品番 49058
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

動きやすやと機能性を追求した綿100%のツナギ服。
シックな色合いの5色にブラックが加わり6色でラインナップ。
前立ファスナー&マジックテープ
左胸ペン差し
トリカット
左袖ペン差し
後腰部分アコーディオン
袖マジックテープ

種別長袖つなぎ ブラック サイズ3L 胸囲(cm)128 混率(%)綿100 股下(cm)82 機能ストレッチ 腰廻り(cm)104〜116 裄丈(cm)88.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする