曜日別特売
UD-K534 高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ carrozzeria 12337520

高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台付属品インナーバッフル×2/取付ネジ(M6 mm×20 mm)×6/ナット(M6 mm)×6/遮音クッション×2注文コード12337520品番UD-K534
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

スピーカーの音質は、ドア鉄板部の強度不足や不要な共振、その内部で起きる音の反射・干渉などの影響を受けて劣化してしまいます。これを解消するのがデッドニングですが、一般的には素材選びやドア内部の加工などに長時間の作業が必要です。「サウンドエンジニア」は、音質劣化の原因を取り除く音響パーツ。装着するだけで今あるシステムを手軽に確実に、自分の手でも音質向上することができます。

付属品インナーバッフル×2/取付ネジ(M6 mm×20 mm)×6/ナット(M6 mm)×6/遮音クッション×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする