無地包装紙 半才判

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(50枚) 注文コード 12337650 品番 49-1210
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

気持ち伝える無地包装紙。「薄い色」と「濃い色」の無地包装紙クオーレシリーズ。特殊インクで印刷しているので美しい発色です。お使いのシーンに合わせてお選びください。半才判サイズ。50枚入り。

その他金印刷 材質コート紙(64g/m2) アンティークゴールド 寸法(幅W×高さH)(mm)770×530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
進物用の包装
神酒造株式会社 様 (製造業)

紙の厚みがちょうど良くて包装しやすいです。テープの付き具合も一番適しています。

対象商品:
12337738
2023-03-30
用途:
紙箱の製作
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったよりも薄く、商品選択の際に薄さを理解できる表現方法がないか。例えば、色紙の厚さとか、新聞紙の厚さとか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする