サイバーナビ史上最高音質が実現する、
唯一無二の感動オンラインカーエンタテインメント
史上最高音質のサイバーナビがオンラインで実現するのは、
ただの大容量ネットワークを活用して楽しむ
音楽や映像などのオンデマンドコンテンツだけに留まらない。
カーライフを、さらに、楽しく便利に変える、
進化を続けるオンラインカーエンタテインメントの世界へ
革新に革新を重ねる、サイバーナビ。
その飽くなき追求本能が、オンデマンドカーナビの可能性を、また大きく広げた。
ネットワークスティックによるオンラインの能力は、車室内をWi-Fiスポットにし、
オンデマンドコンテンツを楽しむなどのオンラインエンタテインメント空間に変えるだけでなく、
その能力を活かし、最新の情報と繋がる卓越したオンライン検索機能や
ルート探索など、様々な機能の掛け合わせにより、カーライフは、さらに楽しく、より便利に。
まだ誰も体験したことのない世界へ、あなたを導きます。
他の一切を凌駕する高音質設計と調整能力が可能にした、
オンリーワンの大迫力オンラインエンタテインメントとなる。
そのまったく新しい世界は、アーティストたちのリアルな感情まで描き切り、
聴く者、観る者の感性を激しく揺さぶるだろう。
無限の楽しさは、今、無限の感動へ。
あなたの想像も、世の中の常識も遥かに超えた、
エモーショナルオンラインワールドの世界が、
ついに、拓かれる。
スタンダードモード
イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)
周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz]
調整幅 ±12 dB(2 dB/step)
31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立)
周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]
調整幅 -9 dB〜+9 dB(0.5 dB/step)
スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB〜+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW
トゥイーターゲイン(F/R独立) 調整幅 -6 dB〜+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー
ローパスフィルター
(サブウーファー出力) カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE
ハイパスフィルター カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.
タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm〜490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm〜490 cm(1.4 cm/step)
AUTO TA&EQ(マスターコントロール/シンプルコントロール/専用チューニングとは排他) [EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm〜490 cm(1.4 cm/step)
ネットワークモード
イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)
周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz]
調整幅 -12 dB〜+12 dB(2 dB/step)
31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立)
周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]
調整幅 -9 dB〜+9 dB(0.5 dB/step)
スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB〜+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW
サブウーファー
(ローパスフィルター) カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]
スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE
Mid ローパスフィルター カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]
ハイパスフィルター カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE
High(ハイパスフィルター) カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]
スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE
タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm〜490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm〜490 cm(1.4 cm/step)
AUTO TA&EQ:ネットワークモードでは非対応