新たなエンタメ性と新インターフェースで、
ドライブはさらなる「楽しさ」と「便利さ」を実現する
ディスプレイオーディオに、さらなる使い心地とまったく新しいエンタテインメントがプラス。
「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」のワイヤレス接続はもちろん、音楽やボイスアシスタントをはじめ、あらゆる音に色とりどりのイルミネーションが連動して、ドライブの気分を盛り上げる「ルミナスバー」を搭載。
また、スマートフォンとのHDMI接続により、迫力のある感動映像を楽しめる10.1インチフローティング大画面や、新開発のスマホ連携専用アプリ「PxLink」をはじめ、より快適に使いこなすことができる新インターフェースなど。
クルマに乗り込んだその瞬間から、お出かけゴコロを刺激する驚きのアイデアが次々と飛び出し、ドライブに行く楽しみが広がります。
クルマ最適の「楽しさ」や「便利さ」は、あなたの想像をはるかに超える新たなゾーンへ。
「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。
スマートフォンとの連携を手間なく、より便利にUSBケーブルが不要なワイヤレスでの接続に対応。
クルマに乗り込むだけで「Apple CarPlay」「Android Auto」を大画面に映し出し、スムーズな使用が可能に。
より手軽な操作で、ドライブの便利さは、さらなる次元へ。
アンプ/オーディオ部
最大出力: 50 W × 4 ch 、50 W × 2 ch / 4 Ω + 70 W × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)
定格出力:22 W × 4(50 Hz 〜 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)
負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω〜 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)
プリアウト最大出力:4.0 V
イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)
<スタンダードモード>
ハイパスフィルター ON / OFF
周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF
周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct
位相:NORMAL / REVERSE
スピーカーレベル:- 24 dB 〜 +10 dB(1 dB/step)
タイムアライメント:0 〜 350 cm(1.4 cm / step)
<ネットワークモード>
ハイパスフィルター(HIGH):ON / OFF
周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct
位相(HIGH):NORMAL / REVERSE、ハイパスフィルター(MID) ON / OFF
周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct
ローパスフィルター(MID) ON / OFF
周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct
位相(MID):NORMAL / REVERSE
ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF
周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct
位相(サブウーファー):NORMAL / REVERSE
スピーカーレベル:-24 dB 〜 +10 dB(1 dB/step)
タイムアライメント:0 〜 350 cm(1.4 cm / step)
(HDMI部)入力部:1系統(Type A)
(USB 部)USB 規格:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed
最大供給電流:1.5 A
USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、
ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT
<オーディオ>
MP3 デコーディングフォーマット:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3
WMA デコーディングフォーマット:Ver. 9.2 Profile L 1
AAC デコーディングフォーマット:AAC-LC (Low Complexity)
FLAC デコーディングフォーマット:V 1.3.0
サンプリング周波数 8 〜 192 [kHz]
WAVEシグナルフォーマット: Linear PCM
サンプリング周波数:16 kHz / 22.05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz
<フォト>
JPEG デコーディングフォーマット:.jpeg、.jpg、.jpe
ピクセルサンプリング:4:2:2、4:2:0 デコードサイズ:最大:7 680(H)× 8 192(W)最小:32(H)× 32(W)
PNG デコーディングフォーマット:.png デコードサイズ:最大:576(H)× 720(W)最小:32(H)× 32(W)
BMP デコーディングフォーマット:.bmp デコードサイズ:最大:936(H)× 1 920(W)最小:32(H)× 32(W)
<ビデオ>
AVI:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、MPEG-PS:Video codec: MPEG2、Audio codec: LPCM、MP3、MP4、Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、3GP:Video codec: H.263、Audio codec: AAC、MKV:Video codec: MPEG4、H.264、VC-1、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、vorbis、MOV:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、ASF:Video codec: VC-1、Audio codec: WMA、LPCM、MP3、FLV:Video codec: H.264、Audio codec: MP3、AAC、M4V:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、MPEG-TS:Video codec: MPEG4、H.264、 MPEG2、Audio codec: MP3、AAC
FM チューナー部
受信周波数帯域:76.0 MHz 〜 99.0 MHz
AM チューナー部
受信周波数帯域:522 kHz 〜 1 629 kHz
Bluetooth部
Bluetooth バージョン:Bluetooth 5.2 certified
出力:最大+4 dBm(Power class 2)
BLE (Bluetooth Low Energy)出力:最大 + 5 dBm
周波数帯域:2 402 MHz 〜 2 480 MHz
プロファイル: HFP (Hands Free Profile) 1.7.2 PBAP (Phone Book Access Profile)1.2.3 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)1.3.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 SPP (Serial Port Profile) 1.2 AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 DIP (Device ID Profile) 1.3 GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 IOP (Interoperability Test Specification) RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 )1.2