曜日別特売
49-1219 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337738

49-1219 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337738
49-1219 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337738
49-1219 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337738
49-1219 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337738
49-1219 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337738
49-1219 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337738

無地包装紙 半才判

(2件のレビュー)
材質上質紙(64g/m2)
上質紙(64g/m<sup>2</sup>)
コート紙(64g/m<sup>2</sup>)
ミッドナイトブラック
内容量1包(50枚)注文コード12337738品番49-1219
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

気持ち伝える無地包装紙。「薄い色」と「濃い色」の無地包装紙クオーレシリーズ。特殊インクで印刷しているので美しい発色です。お使いのシーンに合わせてお選びください。半才判サイズ。50枚入り。

材質上質紙(64g/m2)ミッドナイトブラック寸法(幅W×高さH)(mm)770×530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 進物用の包装
神酒造株式会社製造業

紙の厚みがちょうど良くて包装しやすいです。テープの付き具合も一番適しています。

対象商品 : 12337738
2023-03-30
用途: 紙箱の製作
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりも薄く、商品選択の際に薄さを理解できる表現方法がないか。例えば、色紙の厚さとか、新聞紙の厚さとか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする