EMD-4 超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド5個入り EIGERTOOL(アイガーツール) 12337958

商品単体画像

EMD-4 超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド5個入り EIGERTOOL(アイガーツール) 12337958
EMD-4 超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド5個入り EIGERTOOL(アイガーツール) 12337958
EMD-4 超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド5個入り EIGERTOOL(アイガーツール) 12337958
EMD-4 超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド5個入り EIGERTOOL(アイガーツール) 12337958
EMD-4 超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド5個入り EIGERTOOL(アイガーツール) 12337958
EMD-4 超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド5個入り EIGERTOOL(アイガーツール) 12337958
EMD-4 超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド5個入り EIGERTOOL(アイガーツール) 12337958

超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド5個入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード12337958品番EMD-4
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.14ディスク径(Φmm)12番手細目#2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする