バリュテック・インターナショナル
バリュテック・インターナショナルの 書庫・金庫・ロッカー
バリュテック・インターナショナルの 書庫
バリュテック・インターナショナルの フロアーケース
A4用紙整理棚デスクトップ ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12338089
品番
OAW-122M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
付属品
ネームプレート×4枚、付属棚板:4枚、棚板:収納容量に合わせて30mmピッチで可動可
幅(mm)
274
質量(kg)
6
色
ホワイト系
サイズ
A4
高さ(mm)
440
奥行(mm)
350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません