PLN-192M A3用紙整理棚デスクトップ ナチュラル バリュテック・インターナショナル 12338098 PLN-192M A3用紙整理棚デスクトップ ナチュラル バリュテック・インターナショナル 12338098 PLN-192M A3用紙整理棚デスクトップ ナチュラル バリュテック・インターナショナル 12338098

A3用紙整理棚デスクトップ ナチュラル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12338098 品番PLN-192M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
付属品ネームプレート×4枚、付属棚板:4枚、棚板:収納容量に合わせて30mmピッチで可動可 幅(mm)479 質量(kg)8 ライト木目系 サイズA3 高さ(mm)440 奥行(mm)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする