※製品画像

AKS-0308 全ネジマーカー W3/8 AWJ 12338186 AKS-0308 全ネジマーカー W3/8 AWJ 12338186 AKS-0308 全ネジマーカー W3/8 AWJ 12338186 AKS-0308 全ネジマーカー W3/8 AWJ 12338186 AKS-0308 全ネジマーカー W3/8 AWJ 12338186

全ネジマーカー W3/8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード12338186 品番AKS-0308
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカーです。施工開始と同時に配管識別が可能に。全ネジに取付ける為、保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。11色のカラー展開で用途に合わせて使用できます。

用途配管識別マーカー 材質ポリエチレン(PE) 水色(08) 質量(g)1.2 呼び3/8 外寸(mm)【H2】40 内寸(mm)【A】2.5【D】8.8【H1】38 厚さt(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.03MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする