AKS-0408 全ネジマーカー W1/2 AWJ 12338299

※製品画像

AKS-0408 全ネジマーカー W1/2 AWJ 12338299
AKS-0408 全ネジマーカー W1/2 AWJ 12338299
AKS-0408 全ネジマーカー W1/2 AWJ 12338299
AKS-0408 全ネジマーカー W1/2 AWJ 12338299
AKS-0408 全ネジマーカー W1/2 AWJ 12338299

全ネジマーカー W1/2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード12338299品番AKS-0408
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカーです。施工開始と同時に配管識別が可能に。全ネジに取付ける為、保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。11色のカラー展開で用途に合わせて使用できます。

用途
配管識別マーカー
材質ポリエチレン(PE)水色(08)質量(g)1.9呼び1/2外寸(mm)【D】12【H2】40内寸(mm)【A】2.5【H1】38厚さt(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.03MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする