ウォールステッカーおうちクリスマス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード12338307 品番24-5001
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

簡単ぺたっと貼るだけで、おうち時間を楽しめるインテリアグッズ!写真映えもバッチリ!思い出づくりに!日本製抗菌ラミネートフィルムを使用!(抗菌について。抗菌ラミネートフィルムをステッカー表面に使用しています。無機銀系の抗菌剤を練り込んだフィルム基材です。フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えます)貼って剥がせるシートは糊残りしないので壁紙が汚れない!透明フィルムで壁とも馴染む!場所を取らず、後片付けも楽です。貼ってつなげると全長約50cmあります。パーツが分かれているので色々なレイアウトを楽しめます。サンタさんに欲しいプレゼントを伝えられる、書き込み用シールがあります!油性ペンのみ対応しています。貼り方次第でクリスマスツリーにもリースにもなります。サンタさんやトナカイのキャラクターが可愛い!

その他抗菌仕様 材質塩化ビニール(0.185mm厚) サイズA3 寸法(幅W×高さH)(mm)297×420
注意
※ ご使用できない壁の種類:珪藻土・漆喰・砂壁・障子・ふすま・木材・凹凸が激しい壁面・高機能壁紙など。
※目立たない場所でテストしてから貼り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする