マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのディスペンサーホルダー。
浮かせて使用できるので、ポンプを押す時にボトルの底が滑らず、衛生的に使えます。
ポンプタイプの手指の消毒液に使用しても便利です。
ホルダーは、洗面所の壁面に磁石でくっつけるだけ。
ラックの置き場がない、浴室に物はなるべく置きたくないという方におススメです。
【対応サイズ】ディスペンサーのねじ込み部分:約2.4cm〜約3.2cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約3.2cm のものボトル容量が500ml以内のものを目安にしてください。
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面・スチール壁面。補助リング(穴直径=約3.9cm/リング外径=約5.4cm)