マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのディスペンサーホルダー。 泡で出てくるボトル専用。 ホルダーは、洗面所の壁面に磁石でくっつけるだけ。 ラックの置き場がない、浴室に物はなるべく置きたくない方にもおススメです。 【対応サイズ】ディスペンサーのねじ込み部分:約3.9cm〜約4.5cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約4.5cm のもの。ボトル容量が500ml以内のものを目安にしてください。 【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面・スチール壁面。