北陸土井工業
北陸土井工業の 掃除用具
北陸土井工業の バケツ
ヒシエス トタンバケツ 薄板13型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12338596
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
昔ながらのトタンバケツ。掃除やDIYなどさまざまな用途に。
容量(L)
(約)11.8
色
グレー
材質
亜鉛鉄板、鉄線、木
形状
丸型
質量(g)
(約)760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約32.7×32.5×23.5(取っ手を含まない本体/直径29.8×高さ21.7)
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応