ORNBR-70-1P20-N Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P20-N NOK 12338780

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P20-N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12338780品番ORNBR-70-1P20-N
参考基準価格(税別)¥40販売価格(税込)¥42
販売価格(税別)
38
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP20N部品番号NOK:CO00017-AJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする