子供片手おけ(POOHスケッチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12338797 品番BS-25N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

かわいいプーさんと仲間たちの絵柄が入った、子どもが使いやすい大きさの片手桶。プラスチック製で軽いので、お子様でも自分で運べます。お風呂で使わなくても、砂遊びやおままごとにも使えます。

材質ポリプロピレン イエロー 質量(g)(約)90 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.5×14×10.5 座面高(cm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする