Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 風呂いす
ひんやりしない おふろチェアR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12338806
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
保温性のある発泡素材のバスチェアです。とっても軽いので、ママが片手でも取り扱いラクラク!対象月齢/6カ月〜2才頃(適用体重/12kgまで)
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
質量(g)
225
寸法(cm)
34×38×30
耐熱温度(℃)
80
適応体重(kg)
約12