エミール 風呂椅子

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12338910 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

柔らかい曲線が特徴的なエミールシリーズのバスチェア。抗菌効果のある銀イオン配合。

材質本体/ポリプロピレン スベリ止め/ポリエチレン 質量(kg)(約)1,3 ブルー 耐荷重(kg)(約)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5×31.5×38 座面高(cm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12338876
2024-09-12
用途:
風呂用のイス
農・林・水産業

高さが丁度良く、色も使用する風呂に合っていたが、座面の後ろが少し盛り上がっていて、結果座る面積が狭く規制されてしまう。フラットにして広く使える方が良さそう。

2024-09-27
用途:
入浴時
株式会社創英技研 様

写真よりも艶がありきれいです。
大きさ、高さもちょうどいいです。

対象商品:
12338849
2023-06-02
用途:
入浴
ライフプランナー 様 (金融・保険業)

高さ、座り心地。大きさともちょうどよく、非常に満足しております

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする