エミール 風呂椅子

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12338955 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

脚回りがすっきりした通気性の良いバスチェア。抗菌効果のある銀イオン配合。

材質本体/ポリプロピレン スベリ止め/ポリエチレン 質量(kg)(約)1,3 ブルー 耐荷重(kg)(約)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.5×26.7×32.3 座面高(cm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12339025
2025-07-11
用途:
入浴
サービス業

足に負担がかからない座面高40cmに満足しています。
通気性も悪くなくおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする