アスベル
アスベルの バス用品
アスベルの 風呂いす
エミール 風呂椅子
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12338964
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
脚回りがすっきりした通気性の良いバスチェア。抗菌効果のある銀イオン配合。
材質
本体/ポリプロピレン スベリ止め/ポリエチレン
質量(kg)
(約)1,3
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(約)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約34.5×26.7×32.3
座面高(cm)
30