アスベル
アスベルの バス用品
アスベルの 風呂いす
エミール 風呂椅子
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
座面高(cm)
35
色
ブルー
注文コード
12338989
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
座面高・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
脚回りがすっきりした通気性の良いバスチェア。抗菌効果のある銀イオン配合。
材質
本体/ポリプロピレン スベリ止め/ポリエチレン
質量(kg)
(約)1,4
色
ブルー
耐荷重(kg)
(約)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約36.2×28×37.3
座面高(cm)
35