アスベル
アスベルの バス用品
アスベルの 湯おけ
エミール 湯おけ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12339059
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
スタンダードな湯おけ。抗菌効果のある銀イオン配合。 衛生的に使えます。吊下げて収納できるフック穴付き。
材質
本体/ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
(約)202
容量(L)
(約)2.4
耐熱温度(℃)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×26.5×9