アスベル
アスベルの バス用品
アスベルの 湯おけ
エミール 洗面器
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12339104
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
スタンダードな洗面器。抗菌効果のある銀イオン配合。 衛生的に使えます。吊下げて収納できるフック穴付き。
材質
本体/ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
(約)231
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約32.9×32.9×9.4